Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.0600 po
- Longueur du boîtier10.0600 po, 255.52 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur10.0600 po, 255.52 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2651 po/lb;299.523 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids64 lb, 29.03 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.619 hp
- Puissance nominale en service normal3.619 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ832-30-L-180
- Puissance d’entrée maximale3.619 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.986 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2651 po-lb;299.523 Nm