Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier6.7600 po
- Longueur du boîtier6.7600 po, 171.70 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur10.0600 po, 255.52 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1976 po/lb;223.257 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids65 lb, 29.484 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.863 hp
- Puissance nominale en service normal8.863 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM832-7.5-L-210
- Puissance d’entrée maximale8.863 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.264 hp;6.162 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Puissance nominale thermique7.844 hp;5.849 kW
- Couple nominal (po-lb)1976 po-lb;223.257 Nm