Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2343 po/lb;264.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids65 lb, 29.484 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.092 hp
- Puissance nominale en service normal8.092 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM832-10-L-210
- Puissance d’entrée maximale8.092 hp
- Type de montageBase
- Sortie7.497 hp;5.591 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2343 po-lb;264.7 Nm