Motion
NH8320255.00

GROVE GEAR
NH8320255.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08406417
N° MFRNH8320255.00
Prix3,945.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320255.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08406417
N° MFRNH8320255.00
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
Prix3,945.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2250 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ832-80-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.695 hp;0.518 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ832-80-L-56