Motion
NH8320503.31

GROVE GEAR
NH8320503.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08406453
N° MFRNH8320503.31
Prix5,152.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320503.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08406453
N° MFRNH8320503.31
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
Prix5,152.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.7600 po, 171.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H832
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2633 po/lb;297.489 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    2250 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Poids
    62 lb, 28.123 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.536 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.536 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-H832-20-H1-31
  • Puissance d’entrée maximale
    4.536 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.536 hp;3.382 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    2633 po-lb;297.489 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-H832-20-H1-31-