Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.763 x 41.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2658 po/lb;300.313 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2250 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9375 po, 49.21 mm
- Poids62 lb, 28.123 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.732 hp
- Puissance nominale en service normal3.732 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H832-25-H1-31
- Puissance d’entrée maximale4.373 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.732 hp;2.783 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2658 po-lb;300.313 Nm