Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.7600 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2641 po/lb;298.393 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2250 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9375 po
- Poids62 lb, 28.123 kg
- Largeur5.5700 po
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.926 hp
- Puissance nominale en service normal2.926 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H832-40-H1-31
- Puissance d’entrée maximale2.926 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.293 hp;1.71 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Puissance nominale thermique2.348 hp;1.751 kW
- Couple nominal (po-lb)2641 po-lb;298.393 Nm