Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier12.0600 po
- Longueur du boîtier12.0600 po, 306.32 mm
- Largeur du boîtier8.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur12.0600 po, 306.32 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2658 po/lb;300.313 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2250 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Poids65 lb, 29.484 kg
- Largeur8.0000 po, 203.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.465 hp
- Puissance nominale en service normal3.465 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ832-25-H1-56-31
- Puissance d’entrée maximale3.465 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.732 hp;2.783 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2658 po-lb;300.313 Nm