Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.7600 po, 171.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1602 po/lb;181.001 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2250 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Longueur de l’arbre2.5100 po;63.75 mm
- Poids66 lb, 29.937 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance11.29 hp
- Puissance nominale en service normal11.29 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HM832-5-H1-180-31
- Puissance d’entrée maximale11.29 hp
- Type de montageArbre
- Sortie11.29 hp;8.419 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1602 po-lb;181.001 Nm