Motion
NH8420013.00

GROVE GEAR
NH8420013.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08406613
N° MFRNH8420013.00
Prix5,673.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420013.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08406613
N° MFRNH8420013.00
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
Prix5,673.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    9.7500 po x 11.5000 po, 247.65 mm x 292.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Longueur du boîtier
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Longueur
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3209 po/lb;362.567 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    2800 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    116 lb, 52.62 kg
  • Largeur
    3.8800 po, 98.55 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    17.25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    17.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B842-05-R
  • Puissance d’entrée maximale
    17.25 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    17.25 hp;12.86 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12455.01 N, 2800 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    3209 po-lb;362.567 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B842-5-R-