Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.5000 po
- Longueur du boîtier9.5700 po
- Largeur du boîtier6.1000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal3620 po/lb;409.01 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3740 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids131 lb, 59.421 kg
- Largeur6.1000 po, 154.94 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.76 hp
- Puissance nominale en service normal1.76 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM842-80-L-56
- Puissance d’entrée maximale1.76 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.257 hp;0.937 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16636.38 N, 3740 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)3620 po-lb;409.01 Nm