Motion
NH8420114.00

GROVE GEAR
NH8420114.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406653
N° MFRNH8420114.00
Prix6,568.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420114.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406653
N° MFRNH8420114.00
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
Prix6,568.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6254 po/lb;706.606 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3445 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    131 lb, 59.421 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    7.94 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM842-25-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    7.94 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    6.946 hp;5.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15324.14 N, 3445 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    6254 po-lb;706.606 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM842-25-L-180