Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal3209 po/lb;362.567 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Charge suspendue2800 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids127 lb, 57.606 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance18.08 hp
- Puissance nominale en service normal18.08 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ842-5-H1-180-35
- Puissance d’entrée maximale18.08 hp
- Type de montageArbre
- Sortie17.25 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue12455.01 N, 2800 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3209 po-lb;362.567 Nm