Motion
NH8520004.00

GROVE GEAR
NH8520004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406895
N° MFRNH8520004.00
Prix8,611.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406895
N° MFRNH8520004.00
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
Prix8,611.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9627 po/lb;1087.705 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    197 lb, 89.358 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    10.538 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10.538 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B852-30-L
  • Puissance d’entrée maximale
    10.538 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.91 hp;6.644 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9627 po-lb;1087.705 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B852-30-L-