Motion
NH8520275.00

GROVE GEAR
NH8520275.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08406979
N° MFRNH8520275.00
Prix9,971.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520275.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08406979
N° MFRNH8520275.00
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
Prix9,971.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    12.6900 po x 11.0000 po x 4.7200 po
  • Hauteur du boîtier
    4.7200 po, 119.89 mm
  • Longueur du boîtier
    32.233 cm, 12.6900 po
  • Largeur du boîtier
    11.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    12.6900 po, 322.33 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5478 po/lb;618.93 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3590 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    216 lb, 97.976 kg
  • Largeur
    11.0000 po, 279.40 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.902 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.902 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ852-80-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    2.906 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.902 hp;1.418 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15969.14 N, 3590 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5478 po-lb;618.93 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ852-80-R-140