Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal4646 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3600 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids216 lb, 97.976 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.291 hp
- Puissance nominale en service normal1.291 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ852-100-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.291 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.291 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16013.6 N, 3600 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)4646 po-lb