Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal9362 po/lb;1057.76 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids216 lb, 97.976 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance10.538 hp
- Puissance nominale en service normal10.538 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ852-50-L-180
- Puissance d’entrée maximale6.777 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.199 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9362 po-lb;1057.76 Nm