Motion
NH8520374.00

GROVE GEAR
NH8520374.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08407031
N° MFRNH8520374.00
Prix9,971.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520374.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08407031
N° MFRNH8520374.00
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
Prix9,971.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7213 po/lb;814.95 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3245 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    216 lb, 97.976 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    28.1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    28.1 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ852-7.5-R-250
  • Puissance d’entrée maximale
    28.1 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    26.7 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14434.45 N, 3245 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    7213 po-lb;814.95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ852-7.5-R-250