Motion
NH8520505.39

GROVE GEAR
NH8520505.39

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08407039
N° MFRNH8520505.39
Prix11,441.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520505.39

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08407039
N° MFRNH8520505.39
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
Prix11,441.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9351 po/lb;1056.518 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    197 lb, 89.358 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    15.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    15.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-H852-20-H1-39
  • Puissance d’entrée maximale
    15.56 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    12.98 hp;9.679 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9351 po-lb;1056.518 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-H852-20-H1-39-