Motion
NH8520549.55

GROVE GEAR
NH8520549.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08407049
N° MFRNH8520549.55
Prix12,801.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520549.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08407049
N° MFRNH8520549.55
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
Prix12,801.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Longueur
    15.1900 po, 385.83 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5753 po/lb;649.997 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Charge suspendue
    3100 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.2600 po;108.20 mm
  • Poids
    216 lb, 97.976 kg
  • Largeur
    10.5000 po, 266.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    32.51 hp
  • Puissance nominale en service normal
    32.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HM852-5-H1-210-55
  • Puissance d’entrée maximale
    32.51 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    31.17 hp;23.243 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    13789.44 N, 3100 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    5753 po-lb;649.997 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HM852-5-H1-55-210