Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4380 po, 87.33 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal9419 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids210 lb, 95.254 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.105 hp
- Puissance nominale en service normal8.105 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ852-40-H1-180-55
- Puissance d’entrée maximale8.105 hp
- Type de montageArbre
- Sortie6.538 hp;4.875 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9419 po-lb