Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Hauteur du boîtier5.3800 po
- Longueur du boîtier4.8800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal402 po/lb;45.42 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids21 lb, 9.525 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-BMQ815-10-R-56
- Puissance d’entrée maximale1 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.116 hp;0.832 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)402 po-lb;45.42 Nm