Motion
S183016400

GROVE GEAR
S183016400

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI08407151
N° MFRS183016400
Prix4,040.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S183016400

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI08407151
N° MFRS183016400
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
Prix4,040.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    29 lb, 13.15 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-TMQ818-40-R-56
  • Type de montage
    Universelle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
SS-TMQ818-40-R-56