Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Hauteur du boîtier6.3800 po
- Longueur du boîtier5.8000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min88 tr/min
- Couple de sortie maximal964 po/lb;108.917 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids30 lb, 13.608 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.584 hp
- Puissance nominale en service normal1.584 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ821-20-H1-56-23
- Puissance d’entrée maximale1.584 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.338 hp;0.998 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)964 po-lb;108.917 Nm