Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal3315 po/lb;374.544 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.5000 po;495.30 mm
- Largeur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Poids75 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur d’engrenage de vis sans fin
- Puissance1.841 hp
- Puissance nominale en service normal1.841 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-BMQ832-50-L-140
- Puissance d’entrée maximale1.841 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.841 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3315 po-lb;374.544 Nm