Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Extrémité 3 Taille1/4 po
Détails
- Type d’adaptateurT-shirt
- Mot-clé de description1/4 in Female Flat Face O-Ring x 1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/4 in Male Flat Face O-Ring
- Style de fin 1Joint torique pour visage plat pour femme
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Style de fin 3Joint torique mâle à face plate
- MatérielAcier
Aperçu
- Conforme à la norme SAE J1453
- Plaqué zinc
- La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
- Excellente résistance aux vibrations.