Motion
259-2021-6-6

Danfoss Adapters
259-2021-6-6

Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle tuyau rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08410178
N° MFR259-2021-6-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
259-2021-6-6

Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle tuyau rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08410178
N° MFR259-2021-6-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.3 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Mot-clé de description
    JIC 37° Flare-Twin® mâle 3/8 po x tuyau mâle rigide de 3/8 po
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
259-2021-6-6
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer