Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 NPTF
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille End 21 NPTF
- Diamètre intérieur1.5 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- MatérielAcier
Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Taille compacte
- Filetages de tuyaux étanches
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.