Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille End 21/4 JIC 37°
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description3/8 chez les femmes JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 chez les hommes JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Femme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- MatérielAcier
Aperçu
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316