Motion
2239-1-2-4S

Danfoss Adapters
2239-1-2-4S

Bulkhead Straight Adapter - 1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male JIC 37° Flare-Twin®
N° D’ARTICLE MI08410392
N° MFR2239-1-2-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
2239-1-2-4S

Bulkhead Straight Adapter - 1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male JIC 37° Flare-Twin®
N° D’ARTICLE MI08410392
N° MFR2239-1-2-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Diamètre intérieur
    0.4839 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/8 po x 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2239-1-2-4S
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer