Motion
2041-1-10-10S

Danfoss Adapters
2041-1-10-10S

Union cloison - 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI08410408
N° MFR2041-1-10-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
2041-1-10-10S

Union cloison - 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI08410408
N° MFR2041-1-10-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    1.078 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2041-1-10-10S
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Plaqué zinc
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer