Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Diamètre intérieur0.297 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90° - Cloison
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- MatérielAcier
Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence