Motion
202124-8-8S

Danfoss Adapters
202124-8-8S

Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® mâle x 1/2 po évasé inversé mâle, acier
N° D’ARTICLE MI08410442
N° MFR202124-8-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
202124-8-8S

Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® mâle x 1/2 po évasé inversé mâle, acier
N° D’ARTICLE MI08410442
N° MFR202124-8-8S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/2 Évasion inv
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.391 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion inversée vers Évasion JIC 37° , Évasion JIC 37° vers Évasion inversée
  • Mot-clé de description
    JIC 37° Flare-Twin® mâle 1/2 po x 1/2 po Évasement inversé mâle
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Évasion inversée mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4–18
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
202124-8-8S
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer