Motion
FF4215-0616S

Danfoss Adapters
FF4215-0616S

Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique, acier
N° D’ARTICLE MI08410446
N° MFRFF4215-0616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
FF4215-0616S

Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique, acier
N° D’ARTICLE MI08410446
N° MFRFF4215-0616S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, M16
  • Extrémité 2 Taille
    16 mm
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, M16
  • Diamètre intérieur
    0.8449 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    métrique à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à métrique
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M16 x 1.5
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
FF4215-0616S
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer