Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 BSPP, 3/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/4 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPP, BSPP à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionTuyau standard britannique mâle 3/4 po parallèle x 3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 3/4–14
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- MatérielAcier
Aperçu
- Résistance aux vibrations
- Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard
- Joints toriques de rechange vendus séparément
- Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent