Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Type de taille de fin 11-1/4 BSPP, 1-1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPP, BSPP à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionTuyau standard britannique mâle 1-1/4 po parallèle x 1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1-1/4–11
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/8–12
- MatérielAcier