Motion
GG310-NP12-12

Danfoss Adapters
GG310-NP12-12

Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle British Standard Pipe Taper, acier
N° D’ARTICLE MI08410510
N° MFRGG310-NP12-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
GG310-NP12-12

Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle British Standard Pipe Taper, acier
N° D’ARTICLE MI08410510
N° MFRGG310-NP12-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 BSPT
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône mâle standard JIC 37° évasé x 3/4 po 3/4 po Britannique mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 3/4–14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GG310-NP12-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like