Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 JIC 37°, 1/4 BSPT
- Extrémité 2 Taille1/4 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
- Mot-clé de descriptionCône mâle standard JIC 37° évasé x 1/4 po 1/4 po Britannique mâle
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Cône de tuyau standard britannique mâle
- Extrémité 2 Filetage(BSPT) 1/4–19
- MatérielAcier