Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, M14
- Extrémité 2 Taille14 mm
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésmétrique à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à métrique
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° évasé x 14 mm mâle métrique droit
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Métrique mâle droit
- Extrémité 2 FiletageM14 x 1.5
- MatérielAcier
Aperçu
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Résistance aux vibrations
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Fournit un adaptateur pour convertir un tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard.