Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Diamètre intérieur0.422 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit - Cloison
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Mot-clé de description1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- MatérielAcier
Aperçu
- Taille compacte
- Filetages de tuyaux étanches
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc