Motion
UCX10-32

SHUSTER CORP
UCX10-32

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08410602
N° MFRUCX10-32
Prix116.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCX10-32

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08410602
N° MFRUCX10-32

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9844 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
UCX10-32