Motion
1030T MOYEU 1.250 NON RIGIDE 1/4 X 1/8 KW

FALK
1030T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, 1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft ) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, longueur de 1.88 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412029
N° MFR1030T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Prix160.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, 1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft ) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, longueur de 1.88 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412029
N° MFR1030T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
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
Prix160.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.88 po
  • Taille du raccord
    1030
  • Code de taille de raccord
    1030T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.94 (T10) po, 1.94 (T20) po, 1.94 (T35-T-Hub) po, 2.34 (T31) po, 2.34 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft moyeu) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, 1.88 (T35-T moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934002083

Aperçu

Description du fabricant
1030T MOYEU 1.250 NON RIGIDE 1/4 X 1/8 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer