Motion
1060T MOYEU 1.125 NON RIGIDE 1/4 X 1/8 KW

FALK
1060T HUB 1.125 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.1250 po, 2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu) po, 2.88 (T31) po, longueur de 2.88 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412063
N° MFR1060T HUB 1.125 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Prix305.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 1.125 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.1250 po, 2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu) po, 2.88 (T31) po, longueur de 2.88 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412063
N° MFR1060T HUB 1.125 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
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
Prix305.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.12 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Distance entre les arbres
    2.44 à 6.53 (T35) po, 4.81 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    3 (T10) po, 3 (T20) po, 3 (T35-T-Hub) po, 4.06 (T31) po, 4.06 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu), 2.88 (T31) po, 2.88 (T35-Shaft moyeu) po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934002304
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934002298

Aperçu

Description du fabricant
1060T MOYEU 1.125 NON RIGIDE 1/4 X 1/8 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer