Motion
1080T HUB 2.375 BORE - touche non stk 5/8

FALK
1080T HUB 2.375 BORE - non stk 5/8 key

Concentrateur d’alésage standard série 0704655 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412097
N° MFR1080T HUB 2.375 BORE - non stk 5/8 key
Prix476.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T HUB 2.375 BORE - non stk 5/8 key

Concentrateur d’alésage standard série 0704655 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412097
N° MFR1080T HUB 2.375 BORE - non stk 5/8 key

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix476.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille de l’alésage
    2.3750 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.3750 po
  • Taille min. de l’alésage
    2.3740 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.12 po
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.1200 po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 (T10) po, 4.12 (T20) po, 4.12 (T35-T-Hub) po, 4.81 (T31) po, 4.81 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 (T10) po, 7-1/2 (T31) po, 7-1/2 (T35) po, 7.92 (T20) po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    11.0800 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs de stock de la série T10_T20
  • Capacité de couple
    1513 pi-lb
  • CUP_NON
    782934002588

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1080T ALÉSAGE 2.375 5/8 X 5/16 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer