Motion
1080T20 ENS. COUVERCLE-GRILLE

FALK
1080T20 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1080T , longueur excessive 8.75 po
N° D’ARTICLE MI08412109
N° MFR1080T20 COVER-GRID ASSY
Prix814.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T20 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1080T , longueur excessive 8.75 po
N° D’ARTICLE MI08412109
N° MFR1080T20 COVER-GRID ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix814.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    7.92 po
  • Longueur totale du couvercle
    8.75 po
  • Poids
    3.88 lb
  • Poids de la graisse requis
    0.38 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Divisé verticalement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Graisse incluse
    Oui
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934005947
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Quantité de segments de grille
    2
  • Série
    Série T20
  • CUP_NON
    782934005947

Aperçu

Description du fabricant
1080T20 ENS. COUVERCLE-GRILLE
  • Type T10
  • Couvercle fendu horizontal à couplage fermé
  • Conception à double flexion et à couplage étroit pour une utilisation dans les systèmes à quatre roulements
  • Le couvercle à fente horizontale permet le remplacement de la grille sans le mouvement de l’équipement connecté Type T20
  • Couvercle fendu vertical à couplage fermé
  • Conception à double flexion
  • Le couvercle en acier fendu verticalement est idéal pour les vitesses de fonctionnement plus élevées

Vous pourriez également aimer