Motion
1110T HUB TL 3535

FALK
1110T HUB TL 3535

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 5 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412147
N° MFR1110T HUB TL 3535
Prix1,660.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T HUB TL 3535

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 5 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412147
N° MFR1110T HUB TL 3535
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
Prix1,660.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    3535
  • Taille du raccord
    1110
  • Code de taille de raccord
    1110T
  • Concentrateur Diamètre  
    6.31 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Poids
    21.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000096
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934000096

Aperçu

Description du fabricant
1110T HUB TL 3535
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon