Motion
CFE30VBUUR
Came suiveuse 80 po de diamètre, 35 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI08412633
N° MFRCFE30VBUUR
Prix487.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 80 po de diamètre, 35 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI08412633
N° MFRCFE30VBUUR
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
Prix487.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M 30x1.5
  • Poids
    4.48 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    67700 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557011603
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    144000 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    144000 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME EXCENTRIQUE CFE30-VBUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté