Motion
1150T10 COUVERTURE ET GRILLE

DODGE
1150T10 COVER & GRID

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - 17.9000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412709
N° MFR1150T10 COVER & GRID
Prix7,488.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1150T10 COVER & GRID

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - 17.9000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412709
N° MFR1150T10 COVER & GRID
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
Prix7,488.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Taille du raccord
    1150
  • Diamètre extérieur
    17.9 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    T10 Ensemble couvercle et grille
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007456
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    352000 po-lb
  • CUP_NON
    782476355937

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE GRILLE ET COUVERCLE 1150T10 007456