Motion
03D081
Tarauds manuels 8.0MM TAPER SST+ HSS métriques PK 3
N° D’ARTICLE MI08415265
N° MFR03D081
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 8.0MM TAPER SST+ HSS métriques PK 3
N° D’ARTICLE MI08415265
N° MFR03D081
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.7
  • Diamètre de la tige
    0.32
  • Profondeur de taraudage
    1.06
  • Longueur du filetage
    1.06 mm
  • Taille du filetage
    8 x 1.25 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    ISO 724

Aperçu

Description du fabricant
03D081 TARAUD M8X1.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté