Motion
10PROXT XREEL

GATES RUBBER CO
10PROXT XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/8 po, DE 0.95 po, Pression de service 3625 psi/ 250 bar, Pression d'éclatement 14500 psi/ 1000 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08416249
N° MFR10PROXT XREEL
Prix11.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10PROXT XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/8 po, DE 0.95 po, Pression de service 3625 psi/ 250 bar, Pression d'éclatement 14500 psi/ 1000 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08416249
N° MFR10PROXT XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.95 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    14500 psi / 1000 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46579948
  • Numéro CUP du fabricant
    770075787532
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Les flexibles hydrauliques à pression variable Gates PRO .Série ProXT offrent des performances spécialement adaptées aux applications hydrauliques sur plusieurs marchés finaux. Toutes les tailles offrent une performance constante selon les spécifications de l’industrie SAE, ISO et EN. Les tuyaux flexibles ProXT s'utilisent avec la gamme complète de raccords de la série PRO s'assurant d'une performance de bout en bout, offrant une large gamme de solutions techniques pour les applications hydrauliques ciblées.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau PROXT PRO Series
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Pression de service
    3625 psi / 250 bars

Aperçu

Description du fabricant
10PROXTXREEL 4657-9948